Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OTC TOOLS 7361 Σετ εργαλείων αποσύνδεσης Γραμμή καυσίμου | AC3JFY 2TVY3

OTC TOOLS 7361 Σετ εργαλείων αποσύνδεσης γραμμή καυσίμου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3JFY Μοντέλο: 7361Cross Ref: 2TVY3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσύνδεση σετ εργαλείων
ΧρώμαΓκρι, Μπλε
Μήκος5"
Αριθμός κομματιών2
ΧαρακτηριστικάΓραμμή καυσίμου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΧαρακτηριστικάΤιμή
OTC TOOLS 6508 Σετ εργαλείων αποσύνδεσης Πλήρης κάλυψη | AC3JFX 2TVY2 650826Πλήρης κάλυψη€298.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OTC TOOLS 7361 Σετ εργαλείων αποσύνδεσης γραμμή καυσίμου
€21.72 /μονάδα