Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OTC TOOLS 5950A Πένσα σύρματος, γωνιακή, 4-σε-1 | CT7BKX 51PL95

OTC TOOLS 5950A Πένσα σύρματος, γωνιακή, 4-σε-1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT7BKX Μοντέλο: 5950AΣταυρός: 51PL95

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€82.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύρμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1958
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
OTC TOOLS 5950S Πένσα καλωδίων, ίσια, 4-σε-1 | CT7BKY 51PL97 5950S€58.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OTC TOOLS 5950A Πένσα σύρματος, γωνιακή, 4-σε-1
€82.69 /μονάδα