OTC TOOLS 3908 Σφιγκτήρας σε κιτ μετρητή ψηφιακού σφιγκτήρα, Θερμ. Εύρος 32 - 104 μοίρες F, 600V

Στοιχείο: CD6WGQ Μοντέλο: 3908
€202.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ μετρητή σφιγκτήρα
Ακρίβεια ρεύματος AC+/- 2.0% + 5 ψηφία
Απόκριση ACTRMS
Ακουστική συνέχειαΟχι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
χωρητικότητα400nF / 4uF, 40uF / 100uF
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΕνεργοποιήστε τη σφήνα
Μετρά4000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
Μετρητής συχνότητας1 Hz έως 10 KHz
Χωρητικότητα σιαγόνων1.3 "(33mm)
Μέγιστη. AC Amps1000
Μέγιστη. AC Volts600
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού1.26 "(32.0mm)
Μέγιστη. DC Amps1000
Μέγιστη. DC Volts600
Μέγιστη. Ωμ40 megohm
ΜνήμηΣτοιχεία κράτησης
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Peak HoldΟχι
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V
ΑρχικόIEC 1010, Βαθμός Ρύπανσης 2, Κατηγορία Υπερβολικής Τάσης III
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Τύπος θερμόμετρουΘερμοστοιχείο τύπου Κ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5445

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αυτόματη ένδειξη αρνητικής πολικότητας, Αυτόματη μηδενική ρύθμιση, Ένδειξη υπερβολικής εμβέλειας, Σύμβολο χαμηλής μπαταρίας, Σύμβολο σχετικής μέτρησης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OTC TOOLS 3908 Σφιγκτήρας σε κιτ μετρητή ψηφιακού σφιγκτήρα, Θερμ. Εύρος 32 - 104 μοίρες F, 600V
€202.36 /μονάδα