OTC TOOLS 1750 Βάση κινητήρα 1 Τεμάχιο | AF6LHX 19XY56

OTC TOOLS 1750 Βάση κινητήρα 1 Τεμάχιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6LHX Μοντέλο: 1750Σταυρός: 19XY56

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,292.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτάση
Χωρητικότητα6000
Ύψος35
Μήκος56mm
ΧαρακτηριστικάΚινητήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 277.65
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ7326908588

Λεπτομέρειες:

Η βάση κινητήρα OTC 1750 είναι μια στιβαρή δομή στήριξης που συγκρατεί και τοποθετεί τους κινητήρες και τα κιβώτια ταχυτήτων κατά τη διάρκεια διαφόρων διαδικασιών συντήρησης, επισκευής ή δοκιμών. Είναι χρήσιμο στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυτιλία, την αεροπορία και τη μεταποιητική βιομηχανία. Αυτή η βάση OTC κινητήρα ντίζελ ενισχύει τη ροή εργασίας παρέχοντας μια σταθερή πλατφόρμα για τους τεχνικούς να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικά εξαρτήματα του κινητήρα. Επιπλέον, μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών που σχετίζονται με το χειροκίνητο χειρισμό.

Χαρακτηριστικά:

  • Η βάση κινητήρα OTC 1750 περιλαμβάνει ένα σετ σκουληκιών και γραναζιών με αναλογία 96:1 που περιστρέφει ομαλά τον τοποθετημένο κινητήρα κατά 360 μοίρες, καθιστώντας εύκολη πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος ή θέση στον κινητήρα.
  • Αυτή η βάση διαθέτει λαβή μανιβέλας που μπορεί να κλειδωθεί σε οποιαδήποτε θέση για να κρατήσει το τοποθετημένο εξάρτημα ακίνητο κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις.
  • Διαθέτει επίσης ενσωματωμένο γρύλο 12 τόνων για να ανυψώνει τον κινητήρα ή το κιβώτιο ταχυτήτων στη βάση και να παρέχει την απαραίτητη ακτίνα αιώρησης για πλήρη απόσταση περιστροφής.
  • Επιπλέον, αυτή η βάση OTC διαθέτει δύο μεγάλους μεταλλικούς μπροστινούς τροχούς και δύο στιβαρούς πίσω τροχούς για εύκολους ελιγμούς, είτε με φόρτωση είτε χωρίς φορτίο.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Συναρμολόγηση πλάκας προσαρμογέα OTC 205061: Αυτό το συγκρότημα πλάκας προσαρμογέα γενικής χρήσης επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τη βάση κινητήρα με μια μεγάλη γκάμα πλακών στερέωσης κινητήρα ντίζελ.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να συναρμολογήσετε αυτή τη βάση κινητήρα OTC 1750;

A.

  • Πρώτα απ 'όλα, τοποθετήστε το συγκρότημα κεφαλής σε όρθια θέση.
  • Στη συνέχεια, τοποθετήστε την εργαλειοθήκη πάνω από το συγκρότημα κεφαλής.
  • Τοποθετήστε το γρύλο στην πλάκα ακολουθώντας τη λίστα ανταλλακτικών.
  • Βιδώστε τον γρύλο στην πλάκα χρησιμοποιώντας ροδέλες ασφάλισης και βίδες με καπάκι και, στη συνέχεια, μετακινήστε το ολοκληρωμένο συγκρότημα προς τα εμπρός.
  • Στη συνέχεια, συναρμολογήστε έναν δακτύλιο συγκράτησης στη μία άκρη κάθε πείρου.
  • Συνδέστε έναν ιμάντα ανύψωσης γύρω από το συγκρότημα κεφαλής.
  • Σηκώστε το συγκρότημα κεφαλής και χαμηλώστε το στον στύλο.
  • Στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε τις τρύπες και τοποθετήστε τη μακρύτερη περόνη.
  • Τοποθετήστε ένα δακτύλιο συγκράτησης στο άλλο άκρο του πείρου.
  • Στη συνέχεια, σηκώστε το συγκρότημα του γρύλου ανύψωσης και τοποθετήστε το στο στήριγμα στερέωσης κάτω από το συγκρότημα ανακλινόμενου άξονα.
  • Τώρα, τοποθετήστε έναν πείρο και στερεώστε τον πείρο στη θέση του με ένα δακτύλιο συγκράτησης.
  • Τοποθετήστε τη λαβή του γρύλου στη θέση αποθήκευσης στη βάση επισκευής.
  • Τέλος, σφίξτε το κολάρο και μετά αφαιρέστε το κολάρο 1/8 στροφής και σφίξτε τη βίδα ρύθμισης.
  • Εάν έχει συμπεριληφθεί αντάπτορας στήριξης κινητήρα, συνδέστε τον στον ανακλινόμενο άξονα. Στρέψτε τα μπουλόνια στα 610 Nm (450 lb-feet).

Ε. Πώς να διασφαλίσετε την ασφάλεια κατά τη χρήση βάσης κινητήρα ντίζελ;

A.

  • Φοράτε προστασία ματιών που πληροί τα πρότυπα ANSI Z87.1, CE EN166, AS/NZS 1337 και OSHA.
  • Μην υπερβαίνετε την ονομαστική χωρητικότητα των 2722 kg (6000 lb). Βεβαιωθείτε ότι το κέντρο του κινητήρα δεν απέχει περισσότερο από 330 mm (13 ίντσες) από την επιφάνεια της πλήμνης στερέωσης.
  • Χρησιμοποιήστε το στήριγμα κινητήρα μόνο σε σκληρή, επίπεδη επιφάνεια.
  • Κλειδώστε τον μηχανισμό ασφάλισης της λαβής πριν εφαρμόσετε φορτίο στο στήριγμα του κινητήρα.
  • Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι κεντραρισμένο και στερεωμένο στα εξαρτήματα στερέωσης για να αποτρέψετε τα εκτός κέντρου φορτία που μπορεί να οδηγήσουν σε περιστροφή.
  • Χρησιμοποιήστε κράμα χάλυβα Grade 8 ή ιδιόκτητες βίδες κεφαλής κεφαλής 10.9 για να τοποθετήσετε προσαρμογείς ή κινητήρες. Διατηρήστε τη σωστή εμπλοκή του νήματος για αντοχή σε διάτμηση.
  • Ο κινητήρας πρέπει να στερεωθεί σταθερά στη βάση επισκευής πριν αφαιρέσετε το στήριγμα από τη διάταξη ανύψωσης.

Ε. Πώς να τοποθετήσετε οποιονδήποτε κινητήρα χρησιμοποιώντας την πλάκα προσαρμογέα γενικής χρήσης;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός ασφάλισης της λαβής στο σταντ του κινητήρα είναι ενεργοποιημένος πριν τοποθετήσετε έναν κινητήρα.
  • Επιλέξτε μια πλάκα προσαρμογέα κινητήρα με το σωστό σχέδιο μπουλονιών για τον κινητήρα προς σέρβις.
  • Βιδώστε την πλάκα προσαρμογέα κινητήρα στον κινητήρα χρησιμοποιώντας ειδικούς αποστάτες, μπουλόνια και ροδέλες. Γαλλικό κλειδί σφίξτε τα μπουλόνια.
  • Τοποθετήστε τις πλαϊνές πλάκες στην πλάκα του προσαρμογέα κινητήρα, αφήνοντας τις βίδες και τα παξιμάδια του καπακιού χαλαρά.
  • Ευθυγραμμίστε τον κινητήρα, συμπεριλαμβανομένων των πλαϊνών πλακών που είναι προσαρτημένες στην πλάκα του προσαρμογέα, με την πλάκα προσαρμογέα γενικής χρήσης στη βάση του κινητήρα.
  • Ανυψώστε ή χαμηλώστε τον κινητήρα μέχρι το κέντρο ισορροπίας του να ευθυγραμμιστεί με τον περιστρεφόμενο άξονα της βάσης κινητήρα.
  • Ευθυγραμμίστε τις πλησιέστερες τρύπες στην πλάκα προσαρμογέα γενικής χρήσης με τις οπές στις πλαϊνές πλάκες.
  • Σφίξτε με ασφάλεια τις πλαϊνές πλάκες στην πλάκα του προσαρμογέα κινητήρα στον κινητήρα και στην πλάκα προσαρμογέα γενικής χρήσης στη βάση του κινητήρα.

Ε. Πώς μια βάση κινητήρα εξορθολογίζει τις εργασίες συντήρησης;

A. Οι βάσεις κινητήρα συμβάλλουν σε μια συστηματική προσέγγιση στη συντήρηση παρέχοντας μια σταθερή και οργανωμένη πλατφόρμα για τους τεχνικούς, καθιστώντας τις εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης πιο αποτελεσματικές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
OTC TOOLS 6582 Stand Struttamer(tm) | AC3JEB 2TVJ9 6582StrutTamer(TM)€447.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OTC TOOLS 1750 Βάση κινητήρα 1 Τεμάχιο
€9,292.70 /μονάδα