Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 950-7500-60 Carbide Bur 19mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZXH 33ZU88

OSG 950-7500-60 Καρβίδιο γρέζι 19mm κοπής διάμετρος RH Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ZXH Μοντέλο: 950-7500-60Cross Ref: 33ZU88

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€86.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.19.00mm
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής60mm
Μέγιστη. RPM40,000
Συνολικό μήκος50mm
Υλικό στελέχουςHSS
Μέγεθος κνήμης6"
Shape60 βαθμοί κώνου
Αριθμός συναλλαγήςSJ-7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
OSG 950-1000-60 Carbide Bur 25mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZWW 33ZU77 950-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-9€135.58
OSG 950-1000 Carbide Bur 60 Degrees Cone 1 ίντσα | AH3ZWX 33ZU78 950-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-9€131.53
OSG 950-2500 Carbide Bur 60 Degrees Cone 1/4 ίντσα | AH3ZWZ 33ZU80 950-25001 / 4 "70,0002"Καρβίδιο1 / 4 "SJ-1€32.38
OSG 950-3750 Carbide Bur 60 Degrees Cone 3/8 ίντσα | AH3ZXA 33ZU81 950-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3€38.59
OSG 950-3750-60 Carbide Bur 9mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZXB 33ZU82 950-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3€40.91
OSG 950-5000 Carbide Bur 60 Degrees Cone 1/2 ίντσα | AH3ZXC 33ZU83 950-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5€44.39
OSG 950-5000-60 Carbide Bur 12mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZXD 33ZU84 950-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5€49.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 950-7500-60 Καρβίδιο γρέζι 19mm κοπής διάμετρος RH Cut
€86.03 /μονάδα