Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 920-0010 Carbide Bur 10 Degres Inverted Angle 3/16 ιντσών | AH4AKK 33ZX69

OSG 920-0010 καρβίδιο 10 μοιρών Αντεστραμμένη γωνία 3/16 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4AKK Πρότυπο: 920-0010Cross Ref: 33ZX69

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€36.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.3 / 16 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής1 / 4 "
Μέγιστη. RPM75,000
Συνολικό μήκος1 / 8 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
Shape10 μοίρες ανεστραμμένη γωνία
Αριθμός συναλλαγήςSN-53

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνίαΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
OSG 800-8014 Carbide Bur 10 Degres Inverted Angle 1/8 ίντσες | AH4ADD 33ZW24 800-8014Πτυχία 601 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42€16.93
OSG 800-8014-30 Carbide Bur 3mm Cut Diameter RH Cut | AH4AEA 33ZW44 800-8014-30Πτυχία 603.00mm5"80,00038mm3"SN-42€16.93
OSG 900-9014 Καρβίδιο Bur 10 μοίρες ανεστραμμένη γωνία 1/8 ίντσας | AH4AEX 33ZW64 900-9014Πτυχία 601 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42€15.32
OSG 900-9014-30 Carbide Bur 3mm Cut Diameter RH Cut | AH4AFT 33ZW83 900-9014-30Πτυχία 103.00mm5"80,00050mm6"SN-42€15.32
OSG 820-0010 Carbide Bur 10 Degres Inverted Angle 3/16 ιντσών | AH4AJA 33ZX37 820-0010-3 / 16 "1 / 4 "75,0001.5 "1 / 8 "SN-53€38.19
OSG 820-0010-30 Carbide Bur 5mm Cut Diameter RH Cut | AH4AJM 33ZX48 820-0010-30-5.00mm5"75,00050mm6"SD-53€38.19
OSG 920-0010-30 Carbide Bur 5mm Cut Diameter RH Cut | AH4AKL 33ZX70 920-0010-30-5.00mm5"75,00050mm6"SD-53€36.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 920-0010 καρβίδιο 10 μοιρών Αντεστραμμένη γωνία 3/16 ίντσας
€36.23 /μονάδα