Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 920-0005 Carbide Bur 10 Degrees Incused Angle 3/16 inch | AH4AJZ 33ZX59

OSG 920-0005 Καρβίδιο Γείσος 10 Μοίρες Περιλαμβάνεται Γωνία 3/16 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4AJZ Πρότυπο: 920-0005Cross Ref: 33ZX59
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
€36.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.3 / 16 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής1 / 2 "
Μέγιστη. RPM75,000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
Shape10 βαθμοί περιλαμβάνονται γωνία
Αριθμός συναλλαγήςSM-53

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
OSG 820-0005 Carbide Bur 10 Degrees Incled Angle 3/16 inch | AH4AHV 33ZX32 820-00053 / 16 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SM-53€38.19
OSG 820-0005-30 Carbide Bur 5mm Cut Diameter RH Cut | AH4AJG 33ZX43 820-0005-305.00mm12mm50mm6"SF-53€38.19
OSG 920-0005-30 Carbide Bur 5mm Cut Diameter RH Cut | AH4AKA 33ZX60 920-0005-305.00mm12mm50mm6"SF-53€36.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 920-0005 Καρβίδιο Γείσος 10 Μοίρες Περιλαμβάνεται Γωνία 3/16 ίντσα
€36.28 /μονάδα