Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 915-0001 Carbide Bur Cylinder 1/4 ίντσα | AH4AGW 33ZX10

OSG 915-0001 κύλινδρος καρβιδίου 1/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4AGW Πρότυπο: 915-0001Cross Ref: 33ZX10

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 4 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής1 / 2 "
Μέγιστη. RPM70,000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
ShapeΚύλινδρος
Αριθμός συναλλαγήςSA-51

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.98
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.98
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
OSG 815-0001-30 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH4AGA 33ZW90 815-0001-306.00mm12mm75,00050mm6"€28.68
OSG 815-0001 Carbide Bur Cylinder 1/4 ίντσα | AH4AGB 33ZW91 815-00011 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "1 / 8 "€28.57
OSG 915-0001-30 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH4AGV 33ZX09 915-0001-306.00mm12mm75,00050mm6"€26.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 915-0001 κύλινδρος καρβιδίου 1/4 ιντσών
€26.37 /μονάδα