Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 908-5000 Carbide Bur Bar Shape 1/2 Inch | AH3ZUU 33ZU29

OSG 908-5000 Carbide Bur Σχήμα μπάλας 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ZUU Πρότυπο: 908-5000Cross Ref: 33ZU29
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
€47.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 2 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής1 / 2 "
Μέγιστη. RPM50,000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςHSS
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΣχήμα μπάλας
Αριθμός συναλλαγήςSD-5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
OSG 808-1000-60 Carbide Bur 25mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZRK 33ZT74 808-1000-6025.00mm-25,00050mmHSS6"SD-9€140.35
OSG 808-1000 Carbide Bur Ball Σχήμα 1 ίντσα | AH3ZRL 33ZT75 808-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-9€136.20
OSG 808-1250 Carbide Bur Ball σχήμα 1/8 ίντσα | AH3ZRM 33ZT76 808-12501 / 8 "1 / 8 "80,0002"Καρβίδιο1 / 4 "SD-11€34.13
OSG 808-1250-60 Carbide Bur 3mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZRN 33ZT77 808-1250-603.00mm-80,00050mmΚαρβίδιο6"SD-11€34.13
OSG 808-1875 Carbide Bur Ball Shape 3/16 ίντσα | AH3ZRP 33ZT78 808-18753 / 16 "3 / 16 "75,0002"Καρβίδιο1 / 4 "SD-14€33.73
OSG 808-1875-60 Carbide Bur 5mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZRQ 33ZT79 808-1875-605.00mm-75,00050mmΚαρβίδιο6"SD-14€33.73
OSG 808-2362 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZRR 33ZT80 808-23626.00mm-75,00050mmΚαρβίδιο6"SD-1€32.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 908-5000 Carbide Bur Σχήμα μπάλας 1/2 ίντσας
€47.42 /μονάδα