Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 905-2364 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZQA 33ZT42

OSG 905-2364 Καρβίδιο Bur 6mm Cut Diameter RH Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ZQA Πρότυπο: 905-2364Cross Ref: 33ZT42

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
ΓωνίαΠτυχία 10
Κόττερ Ντιά.6.00mm
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής25mm
Μέγιστη. RPM75,000
Συνολικό μήκος50mm
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης6"
ShapeΔείκτης κώνου
Αριθμός συναλλαγήςSM-3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συναλλαγήςΓωνίαΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
OSG 805-2362 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZNG 33ZT02 805-2362SM-1Πτυχία 226.00mm12mm75,00050mmΚαρβίδιο6"€34.91
OSG 805-2363 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZNH 33ZT03 805-2363SM-2Πτυχία 146.00mm19mm75,00050mmΚαρβίδιο6"€37.01
OSG 805-2364 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZNJ 33ZT04 805-2364SM-3Πτυχία 106.00mm25mm75,00050mmΚαρβίδιο6"€40.49
OSG 805-5000-60 Carbide Bur 12mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZNR 33ZT11 805-5000-60SM-5Πτυχία 2812.00mm22mm55,00050mmHSS6"€70.10
OSG 805-6250-60 Carbide Bur 16mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZNU 33ZT13 805-6250-60SM-6Πτυχία 3116.00mm25mm40,00050mmHSS6"€92.01
OSG 905-2362 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZPY 33ZT40 905-2362SM-1Πτυχία 226.00mm12mm75,00050mmΚαρβίδιο6"€32.25
OSG 905-2363 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZPZ 33ZT41 905-2363SM-2Πτυχία 146.00mm19mm75,00050mmΚαρβίδιο6"€34.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 905-2364 Καρβίδιο Bur 6mm Cut Diameter RH Cut
€36.54 /μονάδα