Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 903-2500 Carbide Bur Round Nose Tree 1/4 ίντσες | AH3ZLX 33ZR69

OSG 903-2500 Carbide Bur Round Nose Tree 1/4 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZLX Πρότυπο: 903-2500Cross Ref: 33ZR69

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 4 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής5 / 8 "
Μέγιστη. RPM70,000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΣτρογγυλή μύτη
Αριθμός συναλλαγήςSF-1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.98
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.98
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
OSG 903-2362 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZLW 33ZR68 903-23626.00mm16mm75,00050mmΚαρβίδιο6"SF-1€33.73
OSG 903-3750 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 ίντσες | AH3ZLY 33ZR70 903-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SF-3€36.75
OSG 903-3750-60 Carbide Bur 9mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZLZ 33ZR71 903-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SF-3€36.75
OSG 903-5000 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 ίντσα | AH3ZMA 33ZR72 903-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SF-5€57.32
OSG 903-5000-60 Carbide Bur 12mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZMB 33ZR73 903-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SF-5€56.31
OSG 903-5001 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 ίντσα | AH3ZMC 33ZR74 903-50011 / 2 "3 / 4 "50,0002"HSS1 / 4 "SF-13€59.06
OSG 903-5001-60 Carbide Bur 12mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZMD 33ZR75 903-5001-6012.00mm19mm55,00050mmHSS6"SF-13€57.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 903-2500 Carbide Bur Round Nose Tree 1/4 Inch
€33.73 /μονάδα