Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 900-9012 Carbide Bur 14 Degrees Included Angle 1/8 inch | AH4AEV 33ZW62

OSG 900-9012 Καρβίδιο Γείσος 14 Μοίρες Περιλαμβάνεται Γωνία 1/8 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4AEV Πρότυπο: 900-9012Cross Ref: 33ZW62

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
ΓωνίαΠτυχία 14
Κόττερ Ντιά.1 / 8 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής7 / 16 "
Μέγιστη. RPM80,000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
Shape14 βαθμοί περιλαμβάνονται γωνία
Αριθμός συναλλαγήςSM-42

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συναλλαγήςΓωνίαΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
OSG 807-2362 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZQX 33ZT62 807-2362SL-1Πτυχία 146.00mm16mm75,00050mmΚαρβίδιο6"€37.67
OSG 807-2500 Carbide Bur 14 Degrees Incled Angle 1/4 ίντσα | AH3ZQY 33ZT63 807-2500SL-1Πτυχία 141 / 4 "5 / 8 "70,0002"Καρβίδιο1 / 4 "€37.67
OSG 807-3125 Carbide Bur 14 Degrees Incused Angle 5/16 inch | AH3ZQZ 33ZT64 807-3125SL-2Πτυχία 145 / 16 "7 / 8 "65,0002"HSS1 / 4 "€44.27
OSG 807-3125-60 Carbide Bur 8mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZRA 33ZT65 807-3125-60SL-2Πτυχία 148.00mm22mm65,00050mmHSS6"€44.27
OSG 807-3750 Carbide Bur 14 Degrees Incused Angle 3/8 inch | AH3ZRB 33ZT66 807-3750SL-3Πτυχία 143 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "€49.18
OSG 807-3750-60 Carbide Bur 9mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZRC 33ZT67 807-3750-60SL-3Πτυχία 149.00mm26mm65,00050mmHSS6"€51.32
OSG 807-5000 Carbide Bur 14 1 Degrees Included Angle 2/3 inch | AH33ZRD 68ZTXNUMX 807-5000SL-4Πτυχία 141 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "€73.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 900-9012 Καρβίδιο Γείσος 14 Μοίρες Περιλαμβάνεται Γωνία 1/8 ίντσα
€15.32 /μονάδα