Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 883-5000-60 Carbide Bur 12mm Cut Diameter RH Cut | AH4ABA 33ZV74

OSG 883-5000-60 Καρβίδιο γρέζι 12mm κοπής διάμετρος RH Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4ABA Μοντέλο: 883-5000-60Cross Ref: 33ZV74

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€83.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.12.00mm
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής25mm
Μέγιστη. RPM55,000
Συνολικό μήκος50mm
Υλικό στελέχουςHSS
Μέγεθος κνήμης6"
ShapeΣτρογγυλή μύτη
Αριθμός συναλλαγήςSF-5MA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
OSG 883-2362 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH4AAV 33ZV69 883-23626.00mm16mm75,00050mm6"SF-1MA€48.62
OSG 883-2500 Carbide Bur Round Nose Tree 1/4 ίντσα | AH4AAW 33ZV70 883-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"1 / 4 "SF-1Α€49.35
OSG 883-3750 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 ίντσες | AH4AAX 33ZV71 883-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"1 / 4 "SF-3Α€56.08
OSG 883-3750-60 Carbide Bur 9mm Cut Diameter RH Cut | AH4AAY 33ZV72 883-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SF-3MA€56.08
OSG 883-5000 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 ίντσα | AH4AAZ 33ZV73 883-50001 / 2 "1"50,0002"1 / 4 "SF-5Α€85.14
OSG 883-6250 Carbide Bur Round Nose Tree 5/8 ίντσες | AH4ABB 33ZV75 883-62505 / 8 "1"40,0002"1 / 4 "SF-6Α€124.28
OSG 883-6250-60 Carbide Bur 16mm Cut Diameter RH Cut | AH4ABC 33ZV76 883-6250-6016.00mm25mm40,00050mm6"SF-6MA€125.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 883-5000-60 Καρβίδιο γρέζι 12mm κοπής διάμετρος RH Cut
€83.38 /μονάδα