Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 882-7500-60 Carbide Bur 19mm Cut Diameter RH Cut | AH4AAU 33ZV68

OSG 882-7500-60 Καρβίδιο γρέζι 19mm κοπής διάμετρος RH Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4AAU Μοντέλο: 882-7500-60Cross Ref: 33ZV68

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€169.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.19.00mm
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής25mm
Μέγιστη. RPM40,000
Συνολικό μήκος50mm
Υλικό στελέχουςHSS
Μέγεθος κνήμης6"
ShapeΚυλινδρική μύτη μπάλα
Αριθμός συναλλαγήςSC-7MA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συναλλαγήςΓωνίαΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
OSG 802-1250-60 Carbide Bur 3mm Diameter Cut RH Cut | AH3ZHE 33ZP82 802-1250-60SC-11-3.00mm12mm80,00050mmΚαρβίδιο6"€33.47
OSG 802-1250 Carbide Bur Κυλινδρική μύτη μπάλα 1/8 ίντσας | AH3ZHF 33ZP83 802-1250SC-11-1 / 8 "1 / 2 "80,0002"Καρβίδιο1 / 4 "€33.47
OSG 802-1875 Carbide Bur Cylindrical Ball Nose 3/16 ίντσες | AH3ZHG 33ZP84 802-1875SC-14-3 / 16 "5 / 8 "75,0002"Καρβίδιο1 / 4 "€34.43
OSG 802-1875-60 Carbide Bur 5mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZHH 33ZP85 802-1875-60SC-14-5.00mm16mm75,00050mmΚαρβίδιο6"€34.43
OSG 802-2362 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZHJ 33ZP86 802-2362SC-1-6.00mm16mm75,00050mmΚαρβίδιο6"€33.95
OSG 802-2500 Carbide Bur Cylindrical Ball Nose 1/4 ίντσες | AH3ZHK 33ZP87 802-2500SC-1-1 / 4 "5 / 8 "70,0002"Καρβίδιο1 / 4 "€33.95
OSG 802-3125 Carbide Bur Cylindrical Ball Nose 5/16 ίντσα | AH3ZHL 33ZP88 802-3125SC-2-5 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "€40.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 882-7500-60 Καρβίδιο γρέζι 19mm κοπής διάμετρος RH Cut
€169.27 /μονάδα