Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 805-3750 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 ίντσες | AH3ZNN 33ZT08

OSG 805-3750 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ZNN Πρότυπο: 805-3750Cross Ref: 33ZT08
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
€48.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.3 / 8 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής5 / 8 "
Μέγιστη. RPM63,000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςHSS
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΔείξε το δέντρο
Αριθμός συναλλαγήςSM-4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
OSG 805-2500 Carbide Bur Point Tree 1/4 Inch | AH3ZNK 33ZT05 805-25001 / 4 "1 / 2 "70,0002"Καρβίδιο1 / 4 "SM-1€34.91
OSG 805-2501 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 Inch | AH3ZNL 33ZT06 805-25011 / 4 "3 / 4 "70,0002"Καρβίδιο1 / 4 "SM-2€37.01
OSG 805-2502 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 ίντσες | AH3ZNM 33ZT07 805-25021 / 4 "1"70,0002"Καρβίδιο1 / 4 "SM-3€40.46
OSG 805-3750-60 Carbide Bur 9mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZNP 33ZT09 805-3750-609.00mm16mm65,00050mmHSS6"SM-4€51.32
OSG 805-5000 Carbide Bur Pointed Tree 1/2 Inch | AH3ZNQ 33ZT10 805-50001 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "SM-5€72.19
OSG 805-6250 Carbide Bur Pointed Tree 5/8 ίντσες | AH3ZNT 33ZT12 805-62505 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "SM-6€91.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 805-3750 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 Inch
€48.39 /μονάδα