Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κύλινδρος καρβιδίου OSG 801-5000-EC 1/2 ίντσας | AH3ZGR 33ZP70

OSG Κύλινδρος καρβιδίου 801-5000-EC 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZGR Μοντέλο: 801-5000-ECCross Ref: 33ZP70

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 2 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής1"
Μέγιστη. RPM50,000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςHSS
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΚύλινδρος
Αριθμός συναλλαγήςSA-5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συναλλαγήςΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςShapeΤιμή
OSG 801-1000-60 Carbide Bur 25mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZFR 33ZP47 801-1000-60SA-925.00mm25mm25,00050mmHSS6"Κύλινδρος€167.23
OSG 801-1000 Carbide Bur Cylinder 1 ίντσα | AH3ZFT 33ZP48 801-1000SA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "Κύλινδρος€162.33
Κύλινδρος καρβιδίου OSG 801-1000-EC 1 ίντσα | AH3ZFU 33ZP49 801-1000-ΕΚSA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "Κύλινδρος€175.73
OSG 801-1250 Carbide Bur Cylinder 1/8 ίντσα | AH3ZFV 33ZP50 801-1250SA-111 / 8 "1 / 2 "80,0002"Καρβίδιο1 / 4 "Κύλινδρος€28.80
OSG 801-1250-60 Carbide Bur 3mm Cut Diameter RH Cut | AH3ZFW 33ZP51 801-1250-60SA-113.00mm12mm80,00050mmΚαρβίδιο6"Κύλινδρος€28.00
Κύλινδρος καρβιδίου OSG 801-1250-EC 1/8 ίντσας | AH3ZFX 33ZP52 801-1250-ΕΚSA-111 / 8 "1 / 2 "80,0002"Καρβίδιο1 / 4 "Κύλινδρος€33.95
OSG 801-1875 Carbide Bur Cylinder 3/16 ίντσα | AH3ZFY 33ZP53 801-1875SA-143 / 16 "5 / 8 "75,0002"Καρβίδιο1 / 4 "Κύλινδρος€31.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG Κύλινδρος καρβιδίου 801-5000-EC 1/2 ιντσών
€73.33 /μονάδα