Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 800-8016 Carbide Bur 90 Degrees Inc Γωνία 1/8 ίντσας | AH4ADF 33ZW26

OSG 800-8016 Καρβίδιο Γείσος 90 Μοίρες Περιλαμβάνεται Γωνία 1/8 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ADF Πρότυπο: 800-8016Cross Ref: 33ZW26

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
ΓωνίαΠτυχία 8
Κόττερ Ντιά.1 / 8 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής1 / 16 "
Μέγιστη. RPM80,000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
Shape90 βαθμοί περιλαμβάνονται γωνία
Αριθμός συναλλαγήςSK-42

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνίαΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
OSG 900-9016 Carbide Bur 90 Degrees Incled Angle 1/8 inch | AH4AEZ 33ZW66 900-9016Πτυχία 81 / 8 "1 / 6 "1.5 "1 / 8 "€15.32
OSG 900-9016-30 Carbide Bur 3mm Cut Diameter RH Cut | AH4AFV 33ZW85 900-9016-30Πτυχία 903.00mm1.5 "50mm6"€15.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 800-8016 Καρβίδιο Γείσος 90 Μοίρες Περιλαμβάνεται Γωνία 1/8 ίντσα
€16.93 /μονάδα