Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 800-8008 Carbide Bur Cylinder 1/16 ίντσα | AH4ACX 33ZW18

OSG 800-8008 κύλινδρος καρβιδίου 1/16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ACX Πρότυπο: 800-8008Cross Ref: 33ZW18

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 16 "
Τύπος αιχμήςΔεξί χέρι
Μήκος κοπής1 / 4 "
Μέγιστη. RPM90,000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
ShapeΚύλινδρος
Αριθμός συναλλαγήςSA-41

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
OSG 800-8001 Carbide Bur Cylinder 3/32 ίντσες | AH4ACP 33ZW11 800-80013 / 32 "7 / 16 "85,0001.5 "1 / 8 "SA-42€17.00
OSG 800-8002 Carbide Bur Cylinder 1/8 ίντσα | AH4ACQ 33ZW12 800-80021 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SA-43€16.93
OSG 800-8003 Carbide Bur Cylinder 1/8 ίντσα | AH4ACR 33ZW13 800-80031 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SB-43€17.00
OSG 800-8001-30 Carbide Bur 2-1/2mm Cut Diameter RH Cut | AH4ADL 33ZW31 800-8001-302.5 "11mm85,00038mm3"SA-42€18.05
OSG 800-8002-30 Carbide Bur 3mm Cut Diameter RH Cut | AH4ADM 33ZW32 800-8002-303.00mm14mm80,00050mm6"SA-43€17.00
OSG 800-8003-30 Carbide Bur 3mm Cut Diameter RH Cut | AH4ADN 33ZW33 800-8003-303.00mm14mm80,00050mm6"SB-43€16.93
OSG 800-8008-30 Καρβίδιο Bur 1-1 / 2mm Διάμετρος κοπής RH Cut | AH4ADU 33ZW38 800-8008-301.5 "6"90,00050mm6"SA-41€17.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 800-8008 κύλινδρος καρβιδίου 1/16 ιντσών
€17.08 /μονάδα