Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORION 2x11/2 REDUCING TEE - R90T Μείωση Tee Μέγεθος 2 x 1 1/2 In | AD2GZX 3PFN7

ORION 2x11/2 REDUCING TEE - R90T Reducing Tee Μέγεθος 2 x 1 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GZX Μοντέλο: 2x11/2 REDUCING TEE - R90TCross Ref: 3PFN7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€181.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςSlip
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.2.775 "
Μέγεθος σωλήνα2 "x 1-1 / 2"
Πρόγραμμα80
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 210 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ORION 1x1 / 2 R90T Μείωση μεγέθους μπλουζιού 1 x 1/2 In | AD2GZU 3PFN4 1x1 / 2 R90T1.68 "1 "x 1/2"€108.90
ORION 1x3 / 4 R90T Μείωση μεγέθους μπλουζιού 1 x 3/4 σε | AD2GZV 3PFN5 1x3 / 4 R90T1.68 "1 "x 3/4"€125.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION 2x11/2 REDUCING TEE - R90T Reducing Tee Μέγεθος 2 x 1 1/2 In
€181.13 /μονάδα