Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORION 1 flg Σωλήνας φλάντζας Μέγεθος 1 σε | AD2HAL 3PFR6

ORION 1 f'lg Σωλήνα φλάντζας Μέγεθος 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2HAL Μοντέλο: 1 f'lgCross Ref: 3PFR6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€139.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςSlip
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Αριθμός οπών4
Εκτός Dia.4.2 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Πρόγραμμα80
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 210 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ORION 1/2 Flg Φλάντζα Σωλήνας Μέγεθος 1/2 In | AD2HAJ 3PFR4 1/2 Φλγ3.5 "1 / 2 "€133.55
Μέγεθος σωλήνα φλάντζας ORION 3/4 Flg 3/4 In | AD2HAK 3PFR5 3/4 Φλγ3-1 / 10 "3 / 4 "€122.64
Μέγεθος σωλήνα φλάντζας ORION 2 Flg 2 In | AD2HAM 3PFR8 2 Flg6"2"€178.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION 1 f'lg Σωλήνα φλάντζας Μέγεθος 1 In
€139.35 /μονάδα