Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORBIS RCS01215-1 ΜΠΛΕ Εξώφυλλο Μπλε 15 x 4 x 12 | AF4XLB 9NUC4

ORBIS RCS01215-1 ΜΠΛΕ Κάλυμμα Μπλε 15 x 4 x 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4XLB Μοντέλο: RCS01215-1 ΜΠΛΕCross Ref: 9NUC4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι εμπορευματοκιβωτίων
ΧρώμαΜπλε
Ταιριάζει στο πλάτος του κάδου12 "
Ύψος5 / 8 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Εκτός ύψους5 / 8 "
Εξωτερικό μήκος12 "
Εξωτερικό πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.28
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3923500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικόΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
ORBIS RCSO2415-1 ΜΠΛΕ Καπάκι δοχείου Μπλε | AF3NWV 8A910 RCSO2415-1 ΜΠΛΕΜπλε-5 / 8 "24 "15 "€20.74
ORBIS RCS02415..ΓΚΡΙ Καπάκι δοχείου Γκρι | AF3NWW 8A911 RCS02415..ΓΚΡΙΓκρί-5 / 8 "24 "15 "€20.74
ORBIS CBC4842-1 ΓΚΡΙ κάλυμμα γκρι 41-1 / 2 x 3.9 x 48 | AF3PNP 8AKD1 CBC4842-1 ΓΚΡΙΓκρίΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας4"48 "41.5 "€355.70
ORBIS CBC4842-1 ΦΥΣΙΚΟ κάλυμμα Φυσικό 41 x 3.9 x 48 | AF4LNV 9AFZ7 CBC4842-1 ΦΥΣΙΚΟΦυσικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας4"48 "41.5 "€355.70
ORBIS RCS01215-1 ΓΚΡΙ κάλυμμα γκρι 15 x 4 x 12 | AF4QTE 9G948 RCS01215-1 ΓΚΡΙΓκρίΠολυαιθυλένιο5 / 8 "12 "15 "€14.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORBIS RCS01215-1 ΜΠΛΕ Κάλυμμα Μπλε 15 x 4 x 12
€14.83 /μονάδα