Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORALITE 19725 Reflective Tape, 6 ίντσες Πλάτος, 150 πόδια μήκος, όχημα έκτακτης ανάγκης, ρολό | CE9QHZ 53TY05

ORALITE 19725 Ανακλαστική ταινία, πλάτος 6 ίντσας, μήκος 150 πόδια, όχημα έκτακτης ανάγκης, ρολό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9QHZ Μοντέλο: 19725Cross Ref: 53TY05

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€448.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντανακλαστική ταινία
Δύναμη πρόσφυσης96 oz / in
ΧρώμαΠράσινο
Μήκος150 ft
ΥλικόVinyl
Θερμοκρασία απόδοσης.20 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Πάχος8 χιλίων
ΧαρακτηριστικάΌχημα έκτακτης ανάγκης
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7835
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠάχοςΤιμή
ORALITE 19716 Reflective Tape, 6 ίντσες Πλάτος, 150 πόδια μήκος, όχημα έκτακτης ανάγκης, ρολό | CE9QJA 53TY06 19716Red8 χιλίων€459.34
ORALITE V98-018274-060150 Αντανακλαστική ταινία, πλάτος 6 ίντσας, μήκος 150 ποδιών, όχημα έκτακτης ανάγκης, ρολό | CE9QJB 53TY14 V98-018274 060150-Κίτρινο8 χιλίων€459.34
ORALITE V98-112274-060150 Αντανακλαστική ταινία, πλάτος 6 ίντσας, μήκος 150 ποδιών, όχημα έκτακτης ανάγκης, ρολό | CE9QJC 53TY15 V98-112274 060150-Φθορίζουσα κίτρινη22 χιλίων€524.32
ORALITE V98-776267-060150 Ανακλαστική ταινία, πλάτος 6 ίντσας, μήκος 150 ποδιών, όχημα έκτακτης ανάγκης, ρολό | CE9QJD 53TY33 V98-776267 060150-Κόκκινο/φθορίζον ασβέστη22 χιλίων€627.31
ORALITE V98-77575-060150 Ανακλαστική ταινία, πλάτος 6 ίντσας, μήκος 150 ποδιών, όχημα έκτακτης ανάγκης, ρολό | CE9QJE 53TY34 V98-77575 060150-Κόκκινο/φθορίζον ασβέστη22 χιλίων€627.31
ORALITE V98-1121275-060150 Αντανακλαστική ταινία, πλάτος 6 ίντσας, μήκος 150 ποδιών, όχημα έκτακτης ανάγκης, ρολό | CE9QJF 53TY39 V98-1121275 060150-Κόκκινο/φθορίζον ασβέστη22 χιλίων€975.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORALITE 19725 Ανακλαστική ταινία, πλάτος 6 ίντσας, μήκος 150 πόδια, όχημα έκτακτης ανάγκης, ρολό
€448.23 /μονάδα