Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OPTIMUM 5TNZ7 Κυκλική λεπίδα πριονιού 9 ιντσών 120 δόντια | AE6KNF

OPTIMUM 5TNZ7 Δισκοπρίονο 9 ιντσών 120 δόντια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6KNF Μοντέλο: 5TNZ7
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
€269.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεπίδα κρύου πριονιού
Άρμπορ Τρύπα32mm
Blade Dia.9"
Τύπος λεπίδαςΚοπή μετάλλων
Κοπή Βάθος1-3 / 8 "Στερεός, 2-7 / 16" σωλήνας
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
Γωνιακό γάντζοΠτυχία 10
Εντομή πριονίου0.078 "
Μέγιστη. RPM500
Αριθμός δοντιών160
Πάχος Πλάκας0.078 "
Υλικό συμβουλώνΑτσάλι
Τρίψιμο δοντιώνATB

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.66
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.Κοπή ΒάθοςΑριθμός δοντιώνΠάχος ΠλάκαςΤιμή
OPTIMUM 5TNZ6 Κυκλική λεπίδα πριονιού 9 ιντσών 180 δόντια | AE6KNE 5ΤΝΖ69"1-3 / 8 "Στερεός, 2-7 / 16" σωλήνας1800.078 "€269.96
OPTIMUM 5TNZ8 Κυκλική λεπίδα πριονιού 10 ιντσών 180 δόντια | AE6KNG 5ΤΝΖ810 "1-7 / 8 "Στερεός, 2-15 / 16" σωλήνας1800.078 "€285.40
OPTIMUM 5TPA0 Κυκλική λεπίδα πριονιού 10 ιντσών 78 δόντια | AE6KPW 5ΤΡΑ010 "1-7 / 8 "Στερεός, 2-15 / 16" σωλήνας780.078 "€296.05
OPTIMUM 5TPA1 Κυκλική λεπίδα πριονιού 14 ιντσών 280 δόντια | AE6KPX 5ΤΡΑ114 "Σωλήνας 2 "Στερεός, 4-5 / 16"2800.098 "€557.59
OPTIMUM 5TPA2 Κυκλική λεπίδα πριονιού 14 ιντσών 180 δόντια | AE6KPY 5ΤΡΑ214 "Σωλήνας 2 "Στερεός, 4-5 / 16"1800.098 "€627.30
OPTIMUM 5TPA3 Κυκλική λεπίδα πριονιού 14 ιντσών 120 δόντια | AE6KPZ 5ΤΡΑ314 "Σωλήνας 2 "Στερεός, 4-5 / 16"1200.098 "€519.58
OPTIMUM 5TPA4 κυκλική λεπίδα πριονιού 14 ιντσών 60 δόντια | AE6KQA 5ΤΡΑ414 "Σωλήνας 2 "Στερεός, 4-5 / 16"600.098 "€560.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OPTIMUM 5TNZ7 Δισκοπρίονο 9 ιντσών 120 δόντια
€269.06 /μονάδα