Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρονικός μετρητής / στροφόμετρο OMRON H7CX-AWD1-N AC24 / DC12-24 | AE3TUX 5FYG1

OMRON H7CX-AWD1-N AC24/DC12-24 Μετρητής/Ταχόμετρο Ηλεκτρονικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3TUX Model: H7CX-AWD1-N AC24/DC12-24Cross Ref: 5FYG1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€520.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής / ταχύμετρο
Μετράει ανά δευτερόλεπτοΜέγιστο 30Hz ή 5KHz
Βάθος2.33 "
DisplayΑρνητικό Transmissive LCD
Ταιριάζει με το πάνελ κοπής68 x 68mm
Σήμα εισόδουΧωρίς τάση / τάση με δυνατότητα εναλλαγής
Τάση Εισόδου24VAC, 50/60 Hz ή 12-24VDC
Μήκος1.89 "
ΒάσηΠίνακας
Αριθμός ψηφίων6
Βαθμός εξόδου12VDC
Αξιολόγηση ισχύος9.4VA
Προσαρμογή εύρουςαπό 0.001 έως 9.999
Προκαθορισμένη6
ΑναμετάδοσηSPDT
Επαναφορά τύπουΕξωτερικό / Χειροκίνητο / Αυτόματο
ΧαρακτηριστικάΠροεπιλεγμένος μετρητής / ταχύμετρο, 1/16 DIN
Πλάτος1.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ9029108000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Scaler (Ναι)
    • Βαθμολογία εξόδου διακόπτη (SPDT, 3A 250VAC / 30VDC Ανθεκτικό)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: 2-Stage Preset Counter / Tachometer, Total / Preset, Batch, Dual, Twin, Tachometer

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Ψηφιακός μετρητής/στροφόμετρο OMRON H7CC-AW, 6 ψηφία, 100 έως 240 V, κλειδί μπροστινού πίνακα, προρυθμισμένος μετρητής, LCD | CT4MRP 803VL3 H7CC-AW€609.54
Ψηφιακός μετρητής/στροφόμετρο OMRON H7CC-A11, 6 ψηφία, 100 έως 240 V, κλειδί μπροστινού πίνακα, προρυθμισμένος μετρητής, LCD | CT4MRQ 803VL1 H7CC-A11€551.74
Ψηφιακός μετρητής/στροφόμετρο OMRON H7CC-A, 6 ψηφία, 100 έως 240 V, κλειδί μπροστινού πίνακα, προρυθμισμένος μετρητής, LCD | CT4MRR 803VL0 H7CC-A€477.91
Ψηφιακός μετρητής/στροφόμετρο OMRON H7CC-AD, 6 ψηφία, 12 έως 48Vdc/20.4 έως 26.4Vac, κλειδί μπροστινού πίνακα | CT4MRT 803VL2 H7CC-AD€477.91
Ψηφιακός μετρητής/στροφόμετρο OMRON H7CC-AWD, 6 ψηφία, 12 έως 48Vdc/20.4 έως 26.4Vac, κλειδί μπροστινού πίνακα | CT4MRU 803VL4 H7CC-AWD€609.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON H7CX-AWD1-N AC24/DC12-24 Μετρητής/Ταχόμετρο Ηλεκτρονικό
€520.12 /μονάδα