Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Περιστροφικό χαλάκι κοπής OLFA RM-SG 18 x 24 In | AB9EJB 2CJX1

OLFA Περιστροφικό χαλάκι κοπής RM-SG 18 x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EJB Μοντέλο: RM-SGCross Ref: 2CJX1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφικό χαλάκι κοπής
ΧρώμαΠράσινο με μία πλευρά με κίτρινες γραμμές, Άλλο συμπαγές πράσινο
ΑποφοίτησηIn/Ft/mm
Μήκος18 "
Πάχος0.06 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλής όψης, αυτοθεραπεία
Χρήση μεΠεριστροφικοί κόφτες
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)63.25
Πλάτος πλοίου (cm)47.24
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Αποφοίτηση (Πτυχίο) (30, 45, 60)
    • Χαρακτηριστικά: Σημειώσεις πλέγματος 1/8 ", μεσαίου μεγέθους

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
OLFA RM-MG Rotary Mat Cutting Mat 24 x 36 In | AB9EJC 2CJX2 RM-MG24 "36 "€76.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OLFA Περιστροφικό χαλάκι κοπής RM-SG 18 x 24 ίντσες
€41.12 /μονάδα