Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ KB22-5 Σύρμα περιτύλιξης 5 ιντσών 22 Awg | AC3GAK 2TDE1

OK INDUSTRIES Μπιτ περιτυλίγματος καλωδίων KB22-5 5 ίντσες 22 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3GAK Μοντέλο: KB22-5Cross Ref: 2TDE1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€116.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύρμα περιτύλιξης καλωδίων
Αριθμός κομματιών1
Χαρακτηριστικά5"
Gauge Wire22
Βάθος τερματικού τυλίγματος (In.)0.750
Τυλίγοντας τερματικό Dia. (Σε.)0.075

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8205598000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αποτελεσματική ακτίνα (In.) (0.117)
    • Μέγιστη. Διαγώνιο τερματικού (In.) (0.073)
    • Ελάχ. Διαγώνιο τερματικού (In.) (0.054)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάGauge WireΤιμή
OK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ KB224 Κομμάτι περιτύλιξης 22-24 Awg | AC3FBC 2RZN9 KB224-από 22 έως 24€84.93
OK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ KB24 Σύρμα περιτύλιξης Bit 24 Awg | AC3FBD 2RZP1 KB24-24€88.34
ΟΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ KB26 Σύρμα περιτύλιξης Bit 26 Awg | AC3FBE 2RZP2 KB26-26€85.59
OK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ KB18 Wire Wrapping Bit 18 Awg | AC3GAG 2TDD7 KB18-18€138.95
OK INDUSTRIES KB2075 Μύτη περιτύλιξης σύρματος 20-22 Awg | AC3GAH 2TDD8 KB2075-20-22€90.54
OK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ KB22 Σύρμα περιτύλιξης Bit 22 Awg | AC3GAJ 2TDD9 KB22-22€84.54
OK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ KB24-5 ​​Σύρμα περιτύλιξης Bit 5 ίντσες 24 Awg | AC3GAL 2TDE2 KB24-55"24€144.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OK INDUSTRIES Μπιτ περιτυλίγματος καλωδίων KB22-5 5 ίντσες 22 Awg
€116.34 /μονάδα