OIL-DRI L90855 Απορροφητικό βραχίονα 70 γαλόνι 120 ίντσες Μήκος συσκευασίας 4 | AB7ZXE 24Χ072

OIL-DRI L90855 Absorbent Boom 70 γαλονιών μήκους 120 ιντσών Πακέτο 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7ZXE Μοντέλο: L90855Σταυρός: 24Χ072

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€264.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητική μπούμα
ΧρώμαΆσπρο
Διάμετρος8"
Απορροφημένα υγράΜόνο λάδι / πετρέλαιο
Μήκος10ft.
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.70 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.84
Ύψος πλοίου (cm)55.37
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)54.1
Κωδικός ΕΣ5603949090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.Τιμή
OIL-DRI L90857 Απορροφητικό βραχίονα 34 γαλόνι 120 ίντσες Μήκος συσκευασίας 4 | AE6KYX 5TR21 L908575"10ft.34 gal.€192.96
OIL-DRI L90866 Απορροφητικός βραχίονας λαδιού - Συσκευασία 4 | AE6KYZ 5TR23 L908668"18 "13 gal.€114.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OIL-DRI L90855 Absorbent Boom 70 γαλονιών μήκους 120 ιντσών Πακέτο 4
€264.09 /μονάδα