OIL-DRI L70551G Απορροφητική Κάλτσα Γκρι 5 ίντσες Διάμετρος x 10 πόδια Μήκος PK4 | AH6ZUV 36MU87

OIL-DRI L70551G Απορροφητική κάλτσα γκρι 5 ιντσών Διάμετρος x 10 πόδια μήκος PK4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6ZUV Μοντέλο: L70551GCross Ref: 36MU87

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€215.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητική κάλτσα
ΧρώμαΓκρί
Διάμετρος5"
Απορροφημένα υγράΠαγκόσμιος
Μήκος10ft.
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.28 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.91
Ύψος πλοίου (cm)40.13
Μήκος πλοίου (cm)69.09
Πλάτος πλοίου (cm)57.66
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΑπορροφημένα υγράΜήκοςΥλικόΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.Τιμή
OIL-DRI L90726 Απορροφητικό Sock Grey 6 Gallon 84 Inch Μήκος Πακέτο 4 | AB7ZXJ 24Χ076 L90726Γκρί3"Καθολική / Συντήρηση7ft.Μικτός6 gal.€6.00
OIL-DRI L90824 Απορροφητική κάλτσα 10 γαλόνι Μήκος 48 ιντσών - Συσκευασία 12 | AB7ZXL 24Χ078 L90824Καμουφλάζ3"Καθολική / Συντήρηση4ft.Μικτός10 gal.€95.17
OIL -DRI L90790 Απορροφητική κάλτσα, 48 "μήκος, γκρι - συσκευασία των 12 | AE6KYU 5TR11 L90790Γκρί3"Καθολική / Συντήρηση4ft.Πολυπροπυλένιο12 gal.€100.96
OIL-DRI L90792 Απορροφητικό Sock 10 Gallon 120 Inch Μήκος Πακέτο 4 | AE6KYV 5TR13 L90792Γκρί3"Καθολική / Συντήρηση10ft.Πολυπροπυλένιο10 gal.€90.88
OIL-DRI L90891 Απορροφητική κάλτσα Universal / hazmat - Συσκευασία 12 | AE6KZA 5TR25 L90891Κίτρινο3"Χημικά / Hazmat4ft.Πολυαιθυλένιο, απορροφά οξέα και βάσεις χωρίς διάσπαση12 gal.€140.79
OIL-DRI L90898 Απορροφητική κάλτσα 48 ίντσες Μήκος 3 ίντσες Διάμετρος - Συσκευασία 12 | AE6KZC 5TR29 L90898Άσπρο3"Μόνο λάδι / πετρέλαιο4ft.Πολυπροπυλένιο12 gal.€144.90
OIL-DRI L90312 Απορροφητική κάλτσα 15 γαλόνι 10 πόδια PK6 | AG9LVK 20UP99 L90312Γκρί3"Παγκόσμιος10ft.-15 gal.€108.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OIL-DRI L70551G Απορροφητική κάλτσα γκρι 5 ιντσών Διάμετρος x 10 πόδια μήκος PK4
€215.80 /μονάδα