Ο σφιγκτήρας σωλήνα Oetiker 10100027 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός εύκαμπτου σωλήνα πάνω από ένα εξάρτημα σφίγγοντας τον εύκαμπτο σωλήνα προς τα κάτω. Αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνα Oetiker 10100027 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες βιομηχανίες για να εξασφαλίσει τη μεταφορά υγρών, αερίων, χημικών και άλλων προϊόντων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας Oetiker 10100027 είναι ένας τύπος σφιγκτήρα σωλήνα που σχηματίζεται από ταινία με ένα ή περισσότερα ενιαία "αυτιά".
- Το αυτί αυτού του σφιγκτήρα σωλήνα κλείνει χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο λαβίδας για να δημιουργήσει μια σφιχτή, στεγανή σύνδεση στο εξάρτημα του σωλήνα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνων αυτιού χρησιμοποιείται συχνά σε δύσκολες εφαρμογές όπου υπάρχουν εύκαμπτοι σωλήνες με λεπτά τοιχώματα, άκαμπτα πλαστικά και σκληρά και μαλακά λάστιχα.
- Ο σφιγκτήρας σωλήνα Oetiker 10100027 κατασκευάζεται για μόνιμη εγκατάσταση και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί καθώς μπορεί να διαχωριστεί μόνο με καταστροφικά μέσα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των διπλών αυτιών και των απλών ωτοαυτιών;
Α. Οι διπλοί σφιγκτήρες αυτιού παρέχουν αυξημένη δύναμη σύσφιξης, ενώ οι μονοί σφιγκτήρες αυτιού επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και αφαίρεση.
Ε. Πώς να αφαιρέσετε έναν σφιγκτήρα σωλήνα Oetiker 10100027;
Α. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία, όπως ένα πλαϊνό κόφτη μύτης / μπολ, για να αφαιρέσουν την ασφάλιση και να ξεκολλήσουν τους σφιγκτήρες από τους σωλήνες. Δεν συνιστάται η χρήση περιστρεφόμενων κοπτικών καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα κατά την κοπή του σφιγκτήρα.
Ε. Μπορούν οι σφιγκτήρες Oetiker να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την αφαίρεση;
A. Όχι, δεν μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τους σφιγκτήρες αυτιών αφού κοπούν και αφαιρεθούν καθώς το «αυτί» τους καταστραφεί. Ωστόσο, επιλεγμένοι σφιγκτήρες Oetiker, όπως σφιγκτήρες χαμηλού προφίλ, γενικής χρήσης και βιδωτές, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την αφαίρεση από τους σωλήνες.
Ε. Πώς μετράτε τους σφιγκτήρες αυτιών;
A. - Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στον σωλήνα ή στο εξάρτημα (που διευρύνει τον εύκαμπτο σωλήνα).
- Υπολογίστε την OD (εξωτερική διάμετρος) του σωλήνα.
- Επιλέξτε έναν σφιγκτήρα που μπορεί να χωρέσει αυτή τη δεδομένη διάμετρο στη μέση του εύρους του.