Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OASE 40347 Pond and Garden Pump ABS 3/32 HP 3.5 psi | AH7XZC 38EF20

OASE 40347 Αντλία λίμνης και κήπου ABS 3/32 HP 3.5 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XZC Μοντέλο: 40347Cross Ref: 38EF20
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
€268.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία Λίμνης και Κήπου
Συμμόρφωση εταιρείαςΜΕΤ / ETL
καλώδιο Μήκος20ft.
DutyΣυνεχής
Πλήρες φορτίο0.4
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού1140
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού0
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού540
Ύψος5.5 "
Στέγαση ΥλικόABS
HP3/32
Hz60
Υλικό πτερωτώνABS
ΕίσοδοςΣπείρωμα
Μήκος11 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Κεφάλι8 πόδια.
Outlet2 "(Μ) NPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Τάση120 VAC
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8989
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OASE 40347 Αντλία λίμνης και κήπου ABS 3/32 HP 3.5 psi
€268.05 /μονάδα