OASE 37230 Pond Vacuum 16 Inch dia 13.3A 1600W 120VAC | AH7RTP 38CD19

OASE 37230 Pond Vacuum 16 Inch dia 13.3A 1600W 120VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7RTP Μοντέλο: 37230Σταυρός: 38CD19

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€556.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό λιμνών
Ενισχυτές13.3
Διάμετρος16 "
ΣτραγγίζουμεΝαι
Ύψος27 "
Hz60
Μήκος καλωδίου ισχύος12ft.
Υλικό δεξαμενήςABS
Μέγεθος δεξαμενής4 gal.
Τάση120 VAC
Watts1600
ΖάντεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.4224
Ύψος πλοίου (cm)76.96
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)41.15
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕίδοςWattsΤιμή
OASE 50409 Pond/Pool Vacuum 16 Inch διάμετρος 15A 1800W | AH7RTN 38CD18 5040915Κενό πισίνας / πισίνας1800€666.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OASE 37230 Pond Vacuum 16 Inch dia 13.3A 1600W 120VAC
€556.32 /μονάδα