Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NYLATRON NSM 2XPF8 Sheet Nylon 6 Grey 1/4 Inch 12 x 12 In | AC3YXE

NYLATRON NSM 2XPF8 Φύλλο Nylon 6 Γκρι 1/4 ίντσας 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3YXE Μοντέλο: 2XPF8
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
€152.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΓκρί
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+0.125 "/ - 0.000"
ΥλικόΧυτό νάιλον 6
Τύπος υλικούΓεμάτο στερεό λιπαντικό
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό11,000 psi
Πάχος0.25 "
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.000"
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+0.125 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3920920000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΤιμή
NYLATRON NSM 2XPF9 Φύλλο Νάιλον 6 Γκρι 3/8 ίντσας 12 x 12 In | AC3YXF 2XPF912 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€189.84
Φύλλο NYLATRON NSM 2XPG1, Nylon 6, Grey, 1/2 Inch, 12 x 12 In, Ανθεκτικό στη φθορά | AC3YXG 2XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€232.64
NYLATRON NSM 2XPG2 Φύλλο Nylon 6 Grey 5/8 Inch 12 x 12 In | AC3YXH 2XPG212 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€281.23
NYLATRON NSM 2XPG3 Φύλλο Nylon 6 Grey 3/4 Inch 12 x 12 In | AC3YXJ 2XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€332.18
NYLATRON NSM 2XPG4 Φύλλο Νάιλον 6 Γκρι 1 ίντσα T 12 x 12 In | AC3YXK 2XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€438.69
NYLATRON NSM 2XPG8 Φύλλο Νάιλον Γκρι 2 1/2 ίντσες 12 x 12 ίντσες | AC3YXL 2XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "€898.05
NYLATRON NSM 2XPH2 Sheet Nylon 6 Grey 1/4 Inch 12 x 24 In | AC3YXM 2ΧΡΗ224 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€304.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NYLATRON NSM 2XPF8 Φύλλο Nylon 6 Γκρι 1/4 ίντσας 12 x 12 ίντσες
€152.32 /μονάδα