Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NYCOIL 2VDX6 Σωλήνωση 1/4 ίντσας Εξωτερική διάμετρος Νάιλον Πράσινο 100 πόδια | AC3PQG

NYCOIL Σωλήνας 2VDX6 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος νάιλον πράσινο 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PQG Μοντέλο: 2VDX6
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
€53.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής795 PSI
ΧρώμαΠράσινο
ΣκληρότηταΑκτή D: 60
Μέσα Dia.0.170 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση400 στους 68 βαθμούς F
Εκτός Dia.1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-4 έως 175 F
Ανοχή+0.002 έως -0.004 "
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος0.035 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7155
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)40.13
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΧρώμαΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
NYCOIL 2VDK8 Tubing 5/32 ιντσών Εξωτερική διάμετρος Nylon Μαύρο 50 πόδια | AC3PNE 2 VDK8825 PSIΜαύρη0.106 "50ft.333 στους 68 βαθμούς F5/32 "ή 4 mm0.025 "€16.38
NYCOIL 61662 Σωλήνωση 3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος νάιλον κόκκινο 100 πόδια | AC3PQF 2VDX2 61662660 PSIRed0.275 "100ft.333 στους 68 βαθμούς F3 / 8 "1 / 2 "€84.17
NYCOIL 61884 Tubing 1/2 ίντσας εξωτερική διάμετρος Nylon Green 100 πόδια | AC3PQH 2VDX9 61884600 psiΠράσινο3 / 8 "100ft.267 στους 68 βαθμούς F1 / 2 "1 / 16 "€138.65
NYCOIL 4HHF4 Σωλήνωση 4mm ίντσας Id 6mm ίντσα εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μπλε | AD7ZAN 4ΗΗΡ4795 PSIΜπλε4mm100ft.400 στους 68 βαθμούς F6mm0.039 "€52.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NYCOIL Σωλήνας 2VDX6 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος νάιλον πράσινο 100 πόδια
€53.52 /μονάδα