Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NYCOIL 2VDV2 Σωλήνας 3/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος Nylon Green 50 πόδια | AC3PPZ

NYCOIL Σωλήνας 2VDV2 3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος πράσινο νάιλον 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PPZ Μοντέλο: 2VDV2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής660 PSI
ΧρώμαΠράσινο
ΣκληρότηταΑκτή D: 60
Μέσα Dia.0.275 "
Μήκος50ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση333 στους 68 βαθμούς F
Εκτός Dia.3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-4 έως 175 F
Ανοχή+0.002 έως -0.004 "
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4964
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)40.39
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςWall ΠάχοςΤιμή
NYCOIL 2VDL3 Σωλήνας 3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος νάιλον μαύρο 50 πόδια | AC3PNH 2VDL3Μαύρη50ft.1 / 20 "€50.58
NYCOIL 2VDN1 Σωλήνωση 3/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Nylon Clear 50 Feet | AC3PNQ 2VDN1Φυσικό50ft.1 / 2 "€44.34
NYCOIL 2VDN8 Tubing 3/8 Inch Εξωτερική διάμετρος Nylon Clear 100 Feet | AC3PNY 2VDN8Φυσικό100ft.3 / 64 "€89.17
NYCOIL 2VDP6 Tubing 3/8 Inch Εξωτερική διάμετρος Nylon Black 100 Feet | AC3PPE 2VDP6Μαύρη100ft.1 / 2 "€61.73
NYCOIL 2VDR4 Tubing 3/8 Inch Εξωτερική διάμετρος Nylon Clear 250 Feet | AC3PPK 2VDR4Φυσικό250ft.1 / 2 "€214.21
NYCOIL 2VDT8 Σωλήνες 3/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος Nylon Blue 50 πόδια | AC3PPV 2VDT8Μπλε50ft.1 / 2 "€50.32
NYCOIL 2VDW5 Σωλήνες 3/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος Nylon Blue 100 πόδια | AC3PQC 2VDW5Μπλε100ft.1 / 2 "€80.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NYCOIL Σωλήνας 2VDV2 3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος πράσινο νάιλον 50 πόδια
€41.75 /μονάδα