Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUPLA 6894054 Μηχανικοί Hammer 2 Lb Hickory | AD7MYV 4FKX4

NUPLA 6894054 Engineers Hammer 2 Lb Hickory

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7MYV Μοντέλο: 6894054Cross Ref: 4FKX4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικοί Σφυρί
HandleΑγριοκαρυδιά
επικεφαλής Μήκος3.75 "
Υλικό κεφαλήςΆνθρακα
Βάρος κεφαλής2 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος1.375 "
Συνολικό μήκος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8205203000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 6894054 Engineers Hammer 2 Lb Hickory
€8.83 /μονάδα