Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUPLA 30040 Σφυρί έλκηθρο 3.25 Lb | AE4MTB 5LV04 / BRS4

NUPLA 30040 Hammer Sledge 3.25 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MTB Μοντέλο: 30040Cross Ref: 5LV04 / BRS4
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
€184.59 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNarkpark Sledge Hammer
Διάμετρος προσώπου1.625 "
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος3.75 "
Υλικό κεφαλήςΟρείχαλκος
Βάρος κεφαλής3-1 / 4 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος1.75 "
Συνολικό μήκος12 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8205203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουΧρώμα κεφαλήςεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΤιμή
NUPLA 30015 Σφυρί έλκηθρο 1.5 Lb | AD6RMG 4A105 / BRS1.5 300151.125 "Φυσικό3.5 "1-1 / 2 λίβρες1.125 "€94.00
NUPLA 30025 Sledge Hammer 2 Lb Fiberglass With Grip | AE8FXM 6D048 / BRS2.5 300251.5 "Ορείχαλκος3.5 "2 λίβρες1.5 "€125.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 30040 Hammer Sledge 3.25 Lb
€184.59 /μονάδα