Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUPLA 27808 Sledge Hammer, 8 lbs. Βάρος, λαβή SG, λαβή 32 ιντσών | AD2BBG 3MD39 / BD-8ESG

NUPLA 27808 Sledge Hammer, 8 λίβρες. Βάρος, λαβή SG, λαβή 32 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BBG Μοντέλο: 27808Cross Ref: 3MD39 / BD-8ESG
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
€96.39 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί δεμάτων
Διάμετρος προσώπου2.5 "
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
επικεφαλής Μήκος6.375 "
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής8 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2.25 "
Συνολικό μήκος32 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.54
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

Το σφυρί έλκηθρου Nupla 27808 έχει σχεδιαστεί για να διαπερνά τις σκληρές επιφάνειες σε βαριές εφαρμογές εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Η βαριοπούλα Nupla 27808 έχει επιφάνεια διαμέτρου 2-1/2 ίντσας για εύκολο σπάσιμο από σκυρόδεμα και βράχο.
  • Αυτή η βαριοπούλα Nuprod 8 lb διαθέτει λαβή από υαλοβάμβακα και κεφαλή από σφυρήλατο χάλυβα για υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό, κάμψη, συμπίεση και μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες.
  • Έχει συνολικό μήκος 32 ιντσών που επιτρέπει εξαιρετική μόχλευση ενώ χρησιμοποιεί την επίπεδη πλευρά του κεφαλιού για να χτυπήσει σκληρά αντικείμενα.
  • Το κίτρινο χρώμα της λαβής καθιστά εύκολο να παρατηρήσετε εάν πέσει κατά λάθος ή μείνει κάπου πίσω κατά λάθος, εξασφαλίζοντας τέλεια ορατότητα ενώ χτυπάτε.
  • Αυτή η μονάδα της σειράς Ergo-Power προσφέρει αντιολισθητική λαβή με σχεδιασμό ραβδωτή λαβή για άνεση του χρήστη.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASME B107.54

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς επιλέγω μια βαριοπούλα;

A.

  • Για εργασίες όπως το γκρέμισμα γυψοσανίδας και σκυροδέματος και η οδήγηση στύλων φράχτη, μια ισχυρή βαριοπούλα με μακριά λαβή είναι ιδανική.
  • Για μικρότερες, ελαφρύτερες εφαρμογές χρειάζονται πιο κοντά, ελαφρύτερα σφυριά.
  • Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι η δύναμή του στο πάνω μέρος του σώματος.

Ε. Ποιο είναι το σχήμα του προσώπου αυτής της βαριοπούλας Nupla;

Περίπου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
NUPLA 27540 Sledge Hammer, 4 lbs. Βάρος, λαβή SG, λαβή 14 ιντσών | AE8KXE 6DTF3 / BD4-ESG 275401.625 "Κίτρινο / Μαύρο5.25 "4 λίβρες1.875 "14 "€58.96
NUPLA 27520 Sledge Hammer, 2 lbs. Βάρος, λαβή SG, λαβή 14 ιντσών | CJ4LNK 27520------€37.57
RFQ
NUPLA 27530 Sledge Hammer, 3 lbs. Βάρος, λαβή SG, λαβή 14 ιντσών | CJ4LNL 27530------€42.46
RFQ
NUPLA 27806 Sledge Hammer, 6 lbs. Βάρος, λαβή SG, λαβή 32 ιντσών | CJ4LNP 27806------€66.97
RFQ
NUPLA 27810 Sledge Hammer, 10 lbs. Βάρος, λαβή SG, λαβή 32 ιντσών | CJ4LNQ 27810------€84.80
RFQ
NUPLA 27812 Sledge Hammer, 12 lbs. Βάρος, λαβή SG, λαβή 32 ιντσών | CJ4LNR 27812------€104.77
RFQ
NUPLA 27816 Sledge Hammer, 16 lbs. Βάρος, λαβή SG, λαβή 32 ιντσών | CJ4LNT 27816------€128.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 27808 Sledge Hammer, 8 λίβρες. Βάρος, λαβή SG, λαβή 32 ιντσών
€96.39 /μονάδα