Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN ZUCNFL208-24 Ρουλεμάν 1-1/2 ίντσας | AG6TJG 46N885

NTN Έσφαιρο ρουλεμάν ZUCNFL208-24 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TJG Μοντέλο: ZUCNFL208-24Σταυρός: 46N885

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€400.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού14mm
Μέγεθος κοχλίαM12
Μπόρε Ντιά.1.5 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου5,600 λίβρες
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών144mm
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος51.7mm
Συνολικό μήκος175mm
συνολικό πλάτος100mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3,210 λίβρες
Θερμ. Εύρος-2 βαθμούς έως 248 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9585
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8483204040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΔιάσταση GΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔυναμική χωρητικότητα φορτίουφινίρισμαΤιμή
NTN SUCFL206-20N Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσες AA2AGD 10A180 SUCFL206-20Ν-16mm39 "-80mm36 "3,400 λίβρεςChrome€430.34
NTN SUCFL207-22 Έδρανο ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσας | AA2GQH 10Η879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 λίβρεςChrome€608.32
NTN SUCFL207-22N Έδραση με ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσες | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22Ν-16mm39 "-90mm130mm4,520 λίβρεςChrome€618.75
NTN SUCFL207-23N Έδρανο με ρουλεμάν 1-7 / 16 ίντσας AA2GQK 10H883 SUCFL207-23Ν-16mm39 "-90mm130mm4,520 λίβρεςChrome€634.97
NTN SUCF205-16N Έδραση με ρουλεμάν 1 ίντσα AA2GQL 10H886 SUCF205-16Ν-12mmM10--70mm2,475 λίβρεςChrome€285.47
NTN SUCF206-20N Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 4 ίντσα AA2GQM 10Η889 SUCF206-20Ν-12mmM10--83mm3,400 λίβρεςChrome€469.14
NTN SUCF207-22 Έδρανο ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσας | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 λίβρεςChrome€670.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN Έσφαιρο ρουλεμάν ZUCNFL208-24 1-1/2 ίντσας
€400.86 /μονάδα