Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN UCFLU-1.15 / 16MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 4-9 / 16 σε W | AG4ZNC 35JF36

NTN Ρουλεμάν στήριξης φλάντζας UCFLU-1.15/16MFG1 4-9/16 σε Δ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4ZNC Μοντέλο: UCFLU-1.15/16MFG1Cross Ref: 35JF36
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
€374.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν φλάντζας
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΧωρίς μόνιμη λίπανση χωρίς συντήρηση
Μέγεθος οπής μπουλονιού43 / 64 "
Μέγεθος κοχλία5 / 8 "
Μπόρε Ντιά.1-15 / 16 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου7,900 λίβρες
φινίρισμαΟξείδιο
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών6.187 "
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος2 25 / 64 "
Συνολικό μήκος7 15 / 32 "
συνολικό πλάτος4 9 / 16 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου5,220 λίβρες
Θερμ. Εύρος-10 βαθμοί έως 95 βαθμούς C

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.49
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8483204040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΚέντρο τοποθέτησης οπώνΣυναρμολόγηση Hole Center to Centerσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
NTN UCFLU-3 / 4MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 2-13 / 32 σε W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1Ρουλεμάν φλάντζας27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "€167.46
NTN UCFLU-1MFG1 Έδρανο φλάντζας 1 ίντσα 2-3 / 4 σε W | AG4ZMW 35JF30 UCFLU-1MFG1Ρουλεμάν φλάντζας15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "€187.52
NTN UCFLU-1.3 / 16MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 3-9 / 32 σε W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1Ρουλεμάν φλάντζας29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "€235.28
NTN UCFLU-1.1 / 4MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 3-25 / 32 σε W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1Ρουλεμάν φλάντζας33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€252.72
NTN UCFLU-1.7/16MFG1 Στήριγμα φλάντζας που φέρει Dyn φορτίο 3440 λίβρες | AG4ZMZ 35JF33 UCFLU-1.7 / 16MFG1Ρουλεμάν φλάντζας33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€268.96
NTN UCFLU-1.1 / 2MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 4-1 / 8 σε W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1Ρουλεμάν φλάντζας33 / 64 "7 / 16 "5-21 / 32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "€302.93
NTN UCFLU-1.3 / 4MFG1 Ρουλεμάν φλάντζας 4-3 / 8 σε W | AG4ZNB 35JF35 UCFLU-1.3 / 4MFG1Ρουλεμάν φλάντζας33 / 64 "7 / 16 "5-27 / 32 "-2 9 / 64 "7 3 / 32 "4.375 "€302.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN Ρουλεμάν στήριξης φλάντζας UCFLU-1.15/16MFG1 4-9/16 σε Δ
€374.99 /μονάδα