Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN UCF204-012D1 Ρουλεμάν 3/4 ίντσας AE6FBN 5RGV9

NTN UCF204-012D1 Ένσφαιρο ρουλεμάν 3/4 ιντσών οπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6FBN Μοντέλο: UCF204-012D1Cross Ref: 5RGV9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€97.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού3 / 8 "
Μέγεθος κοχλία3 / 8 "
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
ΧρώμαΠράσινο
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου2,890 λίβρες
φινίρισμαΑνθεκτικό χρώμα
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών2-33 / 64 "
Αριθμός μπουλονιών4
συνολικό ύψος1 5 / 16 "
Συνολικό μήκος3.375 "
συνολικό πλάτος3.38 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,500 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5985
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN UCF204-012D1 Ένσφαιρο ρουλεμάν 3/4 ιντσών οπή
€97.37 /μονάδα