Μηχανή αέρα NOVATEK G1007BV, 1 HP, 115 Voltage, 5 Amps, 150 έως 1100 Cfm | CD3YNQ 53XW95

NOVATEK G1007BV Air Machine, 1 HP, 115 Voltage, 5 Amps, 150 to 1100 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3YNQ Μοντέλο: G1007BVCross Ref: 53XW95

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,500.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή αρνητικού αέρα HEPA
Ροή αέρα1400 cfm
Ροή αέρα με φίλτρο HEPA150 έως 1100 cfm
Εισαγωγή αέρα12 "
Ενισχυτές5
ΚατασκευήΠολυαιθυλένιο
Ντεσιμπέλ58
Απαλλαγή Dia.10 "
Μέγεθος φίλτρου16 "x 16" x 11-1 / 2 "
Τύπος φίλτρουΠτυχωτός
ΔιήθησηHEPA
Ύψος40 "
HP1
Μήκος20 "
ΜηχανοκίνηταΜεταβλητή ταχύτητα που προστατεύεται θερμικά
Καθαρό βάρος94 λίβρες
Μέγεθος16 "x 16" x 2 "
Τάση115
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.3

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOVATEK G1007BV Air Machine, 1 HP, 115 Voltage, 5 Amps, 150 to 1100 Cfm
€2,500.01 /μονάδα