NOVAFLEX 6507NB-150X100 Σωλήνας ζυθοποιίας 250 psi 100 πόδια 2 ίντσες OD | AH9WAF 45EE74

NOVAFLEX 6507NB-150X100 Εύκαμπτος σωλήνας ζυθοποιίας 250 psi 100 πόδια 2 ίντσας OD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9WAF Μοντέλο: 6507NB-150X100Σταυρός: 45EE74

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,038.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας ποτών
Συμμόρφωση εταιρείαςFDA, USDA, 3-Α
Μέθοδος εφαρμογήςΒρεγμένος
Ακτίνα κάμψης5"
ΧρώμαRed
Υλικό κάλυψηςEPDM
Μέσα Dia.1.5 "
Μήκος100ft.
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Κενό28 "Hg
Εκτός Dia.2"
ΕνίσχυσηΠολυεπίπεδο πολυ καλώδιο με έλικα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς F έως 240 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΛευκό χλωροβουτύλιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συνδυασμένη συναρμολόγηση / Μαζική: Μαζική

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
NOVAFLEX 6507NB-100X100 Σωλήνας ζυθοποιίας 250 psi 100 πόδια 1.5 ιντσών OD | AH9WAD 45EE72 6507NB-100Χ1004"1"100ft.1.5 "€5,350.37
NOVAFLEX 6507NB-150X50 Ελαστικός σωλήνας ζυθοποιίας 250 psi 50 πόδια 2 ίντσες OD | AH9WAE 45EE73 6507NB-150Χ505"1.5 "50ft.2"€3,359.87
NOVAFLEX 6507NB-200X100 Ελαστικός σωλήνας ζυθοποιίας 250 psi 100 πόδια 2.9 ίντσες OD | AH9WAG 45EE75 6507NB-200Χ1007"2"100ft.2-57 / 64 "€8,009.69
NOVAFLEX 6507NB-300X50 Ελαστικός σωλήνας ζυθοποιίας 250 psi 50 πόδια 3.98 ιντσών OD | AH9WAH 45EE76 6507NB-300Χ5018 "3"50ft.3-63 / 64 "€6,711.67
NOVAFLEX 6507NB-300X100 Ελαστικός σωλήνας ζυθοποιίας 250 psi 100 πόδια 4.79 ίντσες OD | AH9WAJ 45EE77 6507NB-300Χ10018 "3"100ft.4-51 / 64 "€11,824.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOVAFLEX 6507NB-150X100 Εύκαμπτος σωλήνας ζυθοποιίας 250 psi 100 πόδια 2 ίντσας OD
€6,038.77 /μονάδα