NOTRAX T17P0034BL Αντι-κόπωση Ματ Μαύρο 4 x 3 Πόδια Drainge Holes | AF8FGJ 25PL43

NOTRAX T17P0034BL Μαύρο αντι-κοπιαστικό χαλάκι 4 x 3 πόδια για αποστράγγιση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8FGJ Μοντέλο: T17P0034BLΣταυρός: 25PL43

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€339.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ
Αντιολισθητική επιφάνειαΝαι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΑφρός βινυλίου νιτριλίου
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ24
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος4ft.
Υλικό ράμπας ματΧωρίς ράμπα
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
ΥλικόΜίγμα αφρού νιτριλίου κλειστού κυττάρου
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΚύκλος
Μέγεθος οπών αποστράγγισης0.625 "dia.
Υλικό επιφάνειαςΑφρός νιτριλίου κλειστού κυττάρου
Πάχος5 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.23
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4016910000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποστήριξηςΕίδοςΜήκοςΥλικόΥλικό επιφάνειαςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX T17S0032BL Αντι-κούραση Mat 2 πόδια x 3 πόδια μαύρο | AD2UMD 3UFC1 T17S0032BLΑφρός νιτριλίου PVCΜατ3ft.PVC νιτρίλιοΒινύλιο / νιτρίλιο2ft.€149.72
NOTRAX T17S0035BL Αντι-κόπωση Mat 3 Feet x 5 Feet Black | AD2UME 3UFC3 T17S0035BLΑφρός νιτριλίου PVCΜατ5ft.PVC νιτρίλιοΒινύλιο / νιτρίλιο3ft.€376.53
NOTRAX T17S0038BL Αντι-κόπωση δρομέας 3 πόδια x 8 πόδια μαύρο | AD2UMF 3UFC5 T17S0038BLΑφρός νιτριλίου PVCΔρομέας κατά της κούρασης8ft.PVC νιτρίλιοΒινύλιο / νιτρίλιο3ft.€611.42
NOTRAX T17C0048BL75 Δρομέας κατά της κούρασης 4 x 75 πόδια μαύρο | AF4WWN 9N344 T17C0048BL75Αφρός νιτριλίου PVCΔρομέας κατά της κούρασης75ft.PVC νιτρίλιοΒινύλιο / νιτρίλιο4ft.€7,257.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX T17P0034BL Μαύρο αντι-κοπιαστικό χαλάκι 4 x 3 πόδια για αποστράγγιση
€339.05 /μονάδα