NOTRAX 975S0312BL Αντι-κόπωση Δρομέας 3 x 12 πόδια Μαύρο PVC | AE4PWM 5MDD2

NOTRAX 975S0312BL Anti-fatigue Runner 3 x 12 πόδια μαύρο Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PWM Μοντέλο: 975S0312BLCross Ref: 5MDD2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€596.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας κατά της κούρασης
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΣφουγγάρι PVC
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος12ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςDiamond Plate
ΥλικόPVC
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος3 / 4 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.03
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3918102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 975S0023BL Αντι-κόπωση Mat 2 Feet x 3 Feet Μαύρο PVC | AE4PWH 5MDC8 975S0023BLΜαύρηΜατ3ft.2ft.€113.44
NOTRAX 975S0023BY Αντι-κούραση Mat 2 πόδια x 3 πόδια μαύρο με κίτρινο | AE4PWJ 5MDC9 975S0023ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΜατ3ft.2ft.€113.44
NOTRAX 975S0035BL Αντι-κόπωση χαλάκι 3 ποδιών x 5 ποδιών Μαύρο Pvc | AE4PWK 5MDD0 975S0035BLΜαύρηΜατ5ft.3ft.€242.98
NOTRAX 975S0035BY Στρώμα κατά της κόπωσης 3 πόδια x 5 πόδια μαύρο με κίτρινο | AE4PWL 5MDD1 975S0035ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΜατ5ft.3ft.€246.32
NOTRAX 975S00312BY Αντι-κόπωση Δρομέας 3 x 12 πόδια Μαύρο με κίτρινο | AE4PWN 5MDD3 975S00312ΒΥΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΔρομέας κατά της κούρασης12ft.3ft.€599.98
NOTRAX 975R3675BL Αντι-κόπωση Δρομέας 3 Πόδια x 75 Πόδια Μαύρο | AE4PWP 5MDD4 975R3675BLΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης75ft.3ft.€3,217.82
NOTRAX 975R3675BY Αντι-κόπωση Δρομέας 3 x 75 πόδια Μαύρο με κίτρινο | AE4PWQ 5MDD5 975R3675BYΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΔρομέας κατά της κούρασης75ft.3ft.€3,849.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 975S0312BL Anti-fatigue Runner 3 x 12 πόδια μαύρο Pvc
€596.53 /μονάδα