NOTRAX 830C0024BL75 Διακόπτης ματ Μαύρος κυματοειδής πόδια 24 ιντσών X75 | AB8JVY 25PR33

NOTRAX 830C0024BL75 Ματ Πίνακας Διακοπτών Μαύρο κυματοειδές 24 ιντσών X75 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8JVY Μοντέλο: 830C0024BL75Cross Ref: 25PR33

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,582.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ πίνακα πινάκων
ΑντιδιαστολήΟχι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος75ft.
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΚυματοειδής
ΥλικόΤύπος II κυματοειδές, PVC
Μέγιστη. Χρησιμοποιήστε τάση17,000 VAC
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος2ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 110.25
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ3926909987
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Χρήση τάσης (17,000 έως 30,000)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 830C0036BY75 Διακόπτης ματ Μαύρο / κίτρινο κυματοειδές 36 ιντσών X75 πόδια | AB8JVZ 25PR35 830C0036BY75Μαύρο με κίτρινο περίγραμμα75ft.Τύπος II κυματοειδές, PVC3ft.€2,428.18
NOTRAX 830C0048BL75 Switchboard Mat Μαύρο κυματοειδές 48in X75 Feet | AB8JWA 25PR36 830C0048BL75Μαύρη75ft.Τύπος II κυματοειδές, PVC4ft.€3,238.38
NOTRAX 830C0036-12 Switchboard Mat Μαύρο κυματοειδές 3x12 Feet | AE6HWC 5T434 830C0036-12Μαύρη12ft.Καουτσούκ3ft.€324.45
NOTRAX 830C0036-75 Πίνακας ματ Μαύρο κυματοειδές 3x75 πόδια | AE6HWD 5T435 830C0036-75Μαύρη75ft.Καουτσούκ3ft.€2,244.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 830C0024BL75 Ματ Πίνακας Διακοπτών Μαύρο κυματοειδές 24 ιντσών X75 πόδια
€1,582.69 /μονάδα