Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NOTRAX 620K0066BL Ματ γωνία μαύρο 6 ίντσες x 6 ίντσες PK4 | AH8ELA 38N617

NOTRAX 620K0066BL Mat Corner Μαύρο 6 ιντσών x 6 ιντσών PK4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ELA Μοντέλο: 620K0066BLΣταυρός: 38N617

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ Γωνιά
Υλικό υποστήριξης0
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος6"
ΥλικόΣφουγγάρι PVC
Πάχος1"
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.008
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜατ μοτίβο επιφάνειαςΥλικό υποστήριξηςΧρώμαΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. ΦορτΑκρεςΤιμή
NOTRAX 620S0035BY Αντι-κόπωση Αποστράγγιση Ματ Μαύρο / κίτρινο 3 x 5 | AB3HRM 1THG3 620S0035ΒΥΤρύπες αποστράγγισης-Μαύρο με κίτρινο περίγραμμαPVC1"3ft.18Καταπληκτικός€490.30
NOTRAX 620S0310BY Αντι-κόπωση Δρομέας αποστράγγισης Μαύρο / κίτρινο 3 x 10 | AB3HRN 1THG4 620S0310ΒΥΤρύπες αποστράγγισης-Μαύρο με κίτρινο περίγραμμαPVC1"3ft.18Καταπληκτικός€823.84
NOTRAX 620S3060BL Mat Antifatigue Recycled 30 x 60 3 Ράμπες | AC9XHT 3LCY6 620S3060BLDiamond Plate-ΜαύρηPVC1"30 "183 ράμπες€330.80
NOTRAX 620S4272BL Mat Antifatigue Recycled 42 x 72 3 Ράμπες | AC9XHU 3LCY7 620S4272BLDiamond Plate-ΜαύρηPVC1"3 '6 "183 ράμπες€466.08
NOTRAX 620S3636BL Mat Antifatigue Recycled 36 x 36 3 Ράμπες | AC9XHV 3LCY8 620S3636BLDiamond Plate-ΜαύρηPVC1"3ft.184 ράμπες€276.27
NOTRAX 620S3696BL Mat Antifatigue Recycled 36 x 96 3 Ράμπες | AC9XHW 3LCZ1 620S3696BLDiamond Plate-ΜαύρηPVC1"3ft.184 ράμπες€688.42
NOTRAX 620S3096BL Ματ 30 ίντσες x 96 ίντσες μαύρο ανακυκλωμένο 3 ράμπες | AD2RXL 3TTR9 620S3096BLDiamond Plate-ΜαύρηPVC1"30 "183 ράμπες€496.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 620K0066BL Mat Corner Μαύρο 6 ιντσών x 6 ιντσών PK4
€18.89 /μονάδα