NOTRAX 518S0044BL Antifatigue Mat, 4 x 4 Feet Size | CD3KVZ 53AA90

NOTRAX 518S0044BL Ματάκι κατά της κούρασης, 4 x 4 πόδια Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3KVZ Μοντέλο: 518S0044BLCross Ref: 53AA90

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€187.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΑφρός ουρεθάνης
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος4ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ ΣχήμαΤετράγωνα
Ματ μοτίβο επιφάνειαςDiamond Plate
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος9 / 16 "
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.675

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΥλικό υποστήριξηςΧρώμαΥλικό επιφάνειαςΠάχοςΠλάτοςΑκρεςΕίδοςΤιμή
NOTRAX 778S0034CY Αντι-κόπωση Mat 3 x 4 Feet Cherry Wood Pvc | AE9VLE 6MRT9 778s0034cyPVCΣφουγγάρι PVCΚερασιάVinyl3 / 4 "3ft.ΚαταπληκτικόςΜατ€327.89
NOTRAX 778S0035CY Αντι-κόπωση Mat 3 x 5 Feet Cherry Wood Pvc | AE9VLF 6MRU0 778s0035cyPVCΣφουγγάρι PVCΚερασιάVinyl3 / 4 "3ft.ΚαταπληκτικόςΜατ€409.50
NOTRAX 778S0034OK Αντι-κόπωση Χαλί 3 x 4 Πόδια Δρυς Ξύλο PVC | AE9VLH 6MRU2 778S0034ΟΚPVCΣφουγγάρι PVCOak WoodVinyl3 / 4 "3ft.ΚαταπληκτικόςΜατ€327.89
NOTRAX 778S0035OK Αντι-κόπωση Mat 3 x 5 πόδια Oak Wood Pvc | AE9VLJ 6MRU3 778S0035ΟΚPVCΣφουγγάρι PVCOak WoodVinyl3 / 4 "3ft.ΚαταπληκτικόςΜατ€409.50
NOTRAX 557S0033BL Αντι-κόπωση χαλάκι 3 x 3 πόδια μαύρο καουτσούκ | AE9VLL 6MRU5 557S0033BLΚαουτσούκΚαουτσούκΜαύρηΚαουτσούκ3 / 4 "3ft.ΔιασύνδεσηΜατ€136.41
NOTRAX 485S0023BL Αντιολισθητικό χαλί, 3 πόδια x 2 πόδια. | CD2FRA 52ZY24 485S0023BL-Αφρός νιτριλίου κλειστού κυττάρουΜαύρηVinyl9 / 16 "2ft.ΚαταπληκτικόςΜατ€119.66
NOTRAX 485S0023YB Αντικόπωση χαλάκι, 3 πόδια x 2 πόδια | CD2FRB 52ZY25 485S0023YB-Αφρός νιτριλίου κλειστού κυττάρουΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαVinyl9 / 16 "2ft.ΚαταπληκτικόςΜατ€122.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 518S0044BL Ματάκι κατά της κούρασης, 4 x 4 πόδια Μέγεθος
€187.95 /μονάδα