NOTRAX 420S0034BL Αντιαισθητική αποστράγγιση Ματ Μαύρο 3 x 4 πόδια | AD2ULZ 3UFA1

NOTRAX 420S0034BL Αντι-κόπωση Drainage Mat μαύρο 3 x 4 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2ULZ Μοντέλο: 420S0034BLCross Ref: 3UFA1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€166.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλί αποστράγγισης κατά της κόπωσης
Αντιολισθητική επιφάνειαΝαι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξης0
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ7.5
ΑκρεςΕτερόφυλη
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος4ft.
Ιδιότητες MatΑντιολισθητικό
Υλικό ράμπας ματΧωρίς ράμπα
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςσχισμένο
ΥλικόPVC
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΕλλειψη
Μέγεθος οπών αποστράγγισης1.875 "L x 0.500" W
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος7 / 16 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1775
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 420S0034BL Αντι-κόπωση Drainage Mat μαύρο 3 x 4 πόδια
€166.79 /μονάδα