Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NOTRAX 417S0023BL Αντι-κούραση Mat 2 πόδια x 3 πόδια μαύρο | AD2WKB 3VFP7

NOTRAX 417S0023BL Αντικόπωση Χαλάκι 2 πόδια x 3 πόδια μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2WKB Μοντέλο: 417S0023BLCross Ref: 3VFP7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΑφρός βινυλίου κλειστού κυττάρου
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος3ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΦούσκα
ΥλικόΣφουγγάρι PVC
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος1 / 2 "
Πλάτος2ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2725
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)65.02
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ3918102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποστήριξηςΧρώμαΕίδοςΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 417S0035BL Αντι-κόπωση Mat 3 Feet x 5 Feet Black | AD2WKC 3VFP9 417S0035BLΑφρός βινυλίου κλειστού κυττάρουΜαύρηΜατ5ft.Φούσκα3ft.€113.01
NOTRAX 417S0312BL Αντι-κόπωση δρομέας 3 πόδια x 12 πόδια μαύρο | AD2WKD 3VFR2 417S0312BLΑφρός βινυλίου κλειστού κυττάρουΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης12ft.Φούσκα3ft.€251.32
NOTRAX 417S0312BY Αντι-κόπωση Δρομέας 3 x 12 πόδια Μαύρο με κίτρινο | AF2BWC 6PY96 417S0312ΒΥVinylΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΔρομέας κατά της κούρασης12ft.Φούσκα3ft.€289.01
NOTRAX 417S0026BY Αντι-κούραση Mat 2 πόδια x 6 πόδια μαύρο με κίτρινο | AF3XXW 8EU22 417S0026ΒΥΣφουγγάριΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΜατ6"Φούσκα2ft.€95.85
NOTRAX 417R0036BL Anti-fatigue Runner 3 Feet x 60 Feet Black | AF4DXA 8TKV0 417R0036BLΑφρός βινυλίου κλειστού κυττάρουΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης60ft.Φούσκα3ft.€1,300.43
NOTRAX 417S0026BL Αντι-κούραση Mat 2 πόδια x 6 πόδια μαύρο | AG7GNV 8EU21 417S0026BLΣφουγγάριΜαύρηΜατ6"Φούσκα2ft.€106.85
NOTRAX 417S0034BY Αντιανταγωνιστικό ματ Μαύρο κίτρινο περίγραμμα 3 πόδια x 4 πόδια | AJ2KQD 9GYW7 417S0034ΒΥΑφρός βινυλίου κλειστού κυττάρουΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΜατ4ft.Bubble3ft.€103.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 417S0023BL Αντικόπωση Χαλάκι 2 πόδια x 3 πόδια μαύρο
€49.48 /μονάδα