NOTRAX 413S0026BY Αντι-κόπωση Mat 2 x 6 πόδια μαύρο με κίτρινο | AF4WXA 9NKJ3

NOTRAX 413S0026BY Αντι-κοπιαστικό χαλάκι 2 x 6 πόδια μαύρο με κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4WXA Μοντέλο: 413S0026BYCross Ref: 9NKJ3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€92.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜατ
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΣφουγγάρι
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρο με κίτρινο περίγραμμα
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος6"
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ιδιότητες MatΑνθεκτικό στα δάκρυ
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΚυματοειδής
ΥλικόΣφουγγάρι PVC
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος1 / 2 "
Πλάτος2ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.45
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ3918901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποστήριξηςΧρώμαΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 413S0023BL Αντι-κούραση Mat 2 πόδια x 3 πόδια μαύρο | AD2WJV 3VFN5 413S0023BLΑφρός βινυλίουΜαύρηΜατ3ft.2ft.€49.18
NOTRAX 413S0035BL Αντι-κόπωση Mat 3 Feet x 5 Feet Black | AD2WJX 3VFN8 413S0035BLΑφρός βινυλίουΜαύρηΜατ5ft.3ft.€118.35
NOTRAX 413S0312BL Αντι-κόπωση Δρομέας 3 Πόδια x 12 Πόδια Μαύρο | AD2WJZ 3VFP3 413S0312BLΑφρός βινυλίουΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης12ft.3ft.€257.08
NOTRAX 413S0312BY Αντι-κόπωση Δρομέας 3 x 12 πόδια Μαύρο με κίτρινο | AD2WKA 3VFP5 413S0312ΒΥΑφρός βινυλίουΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΔρομέας κατά της κούρασης12ft.3ft.€257.08
NOTRAX 413S0036BY Αντι-κόπωση Mat 3 πόδια x 6 πόδια μαύρο με κίτρινο | AF4NBX 9CTT0 413S0036ΒΥΣφουγγάριΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΜατ6"3ft.€126.75
NOTRAX 413S0034BY Αντι-κόπωση Mat 3 πόδια x 4 πόδια μαύρο με κίτρινο | AF4NVX 9DVT9 413S0034ΒΥΣφουγγάριΜαύρο με κίτρινο περίγραμμαΜατ4ft.3ft.€90.46
NOTRAX 413R0036BL Αντι-κόπωση Mat 3 Feet x 60 Feet Black | AF4YBF 9PP66 413R0036BLΑφρός βινυλίουΜαύρηΔρομέας κατά της κούρασης60ft.3ft.€1,346.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 413S0026BY Αντι-κοπιαστικό χαλάκι 2 x 6 πόδια μαύρο με κίτρινο
€92.66 /μονάδα